曜日別特売

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(12.5kg)注文コード11618014品番NFG-310 1.2Φ×12.5kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。

用途
同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS310-FB0AWS規格A5.22 E310T0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする