※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H250

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 11618188 品番 NFG-H250 1.2Φ×20kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤで、フラックスを内蔵しているため、アーク安定性にすぐれ、溶接性および作業性は非常に良好で、スパッタの少ない平滑で美しいビードが得られます。溶着金属は、溶接のままでHV250位の高い硬度を示し、耐割れ性のもすぐれています。

ワイヤー径(Φmm)1.2 用途シャフトをはじめタイヤ、歯車などの軽い金属間摩耗部の肉盛溶接に適しています。 線径(Φmm)1.2 JIS規格Z3326 YF2A-C-250 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする