※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30CR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg) 注文コード11618233 品番NFG-H30CR 1.6Φ×10kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高クロム鋳鉄系で溶着金属中にクロムカーバイドを生成しエロージョン摩耗に最適です。溶着金属はすぐれた耐摩耗性を示すと共に、耐食性、耐熱性にもすぐれています。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途ポンプケーシング、インペラー、スピードマラーおよびエキゾスターなどの肉盛溶接。 線径(Φmm)1.6 JIS規格Z3326 YFCrA-C-700 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする