※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 11618242 品番 NFG-H30D 1.2Φ×10kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびMo、V、Wなどの複炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する高クロム鋳鉄系のワイヤです。特に耐熱性、耐酸性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。

ワイヤー径(Φmm)1.2 用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラーおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。 線径(Φmm)1.2 JIS規格Z3326 YFCrA-C-800 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする