ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤーステンレス用
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
11618705
品番
NS-308LM 1.2Φ×12.5kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
SUS304Lの溶接。
線径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3321 YS308L
AWS規格
A5.9 ER308L 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド