ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤーステンレス用
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
11618827
品番
NS-309LM 0.8Φ×12.5kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー径(Φmm)
0.8
用途
耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。
線径(Φmm)
0.8
JIS規格
Z3321 YS309L
AWS規格
A5.9 ER309L該当
ワイヤー種類
ソリッド