ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤーステンレス用
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
11618854
品番
NS-309LM 1.2Φ×12.5kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。
線径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3321 YS309L
AWS規格
A5.9 ER309L該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド