ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤーステンレス用
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316LM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
ワイヤー径(Φmm)
0.6
注文コード
11618976
品番
NS-316LM 0.6Φ×5kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ワイヤー径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー径(Φmm)
0.6
用途
SUS316Lの溶接。
線径(Φmm)
0.6
JIS規格
Z3321 YS316L
AWS規格
A5.9 ER316L 該当
ワイヤー種類
ソリッド