ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤーステンレス用
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
11618994
品番
NS-316M 1.2Φ×12.5kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
SUS316の溶接。
線径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3321 YS316
AWS規格
A5.9 ER316 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド