ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤーステンレス用
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-430M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
11619037
品番
NS-430M 1.0Φ×20kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー径(Φmm)
1.0
用途
SUS430の溶接。
線径(Φmm)
1.0
JIS規格
Z3321 YS430
AWS規格
A5.9 ER430 該当
ワイヤー種類
ソリッド