ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤーステンレス用
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-430M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
11619046
品番
NS-430M 1.2Φ×20kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
SUS430の溶接。
線径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3321 YS430
AWS規格
A5.9 ER430 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド