ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー銅用
ミグワイヤ(銅用) NCP-M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10kg)
注文コード
11619116
品番
NCP-M 1.0Φ×10kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ワイヤー径(Φmm)
1.0
用途
銅、黄銅、青銅などの銅合金一般の溶接。異種金属間の溶接。耐摩耗肉盛溶接。
線径(Φmm)
1.0
JIS規格
Z3341 YCuSnB
AWS規格
A5.7 ERCuSn-C 該当
ワイヤー種類
ソリッド