曜日別特売
NGD-2 3.2Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2 ニツコー熔材工業 11619405

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1箱(4kg)注文コード11619405品番NGD-2 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。
被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。
ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。
また、NGD-2はNGDより少し幅が狭く、溝が深くなる設計になっています。

用途
開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)ガウジング用/160~200、溶接用/140~170棒端/赤RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする