画像準備中

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11619448 品番 NS-308 4.0Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。
被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/100〜150、立向・上向/95〜140 用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。 棒端/黄 JIS規格Z3221 ES308-16 AWS規格A5.4 E308-16 該当 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする