曜日別特売

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)5.0
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード11619457品番NS-308 5.0Φ×350mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。
被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒径(Φmm)5.0棒長(mm)350電流範囲(A)下向/130~180棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする