画像準備中

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)6.0 注文コード11619466 品番NS-308 6.0Φ×350mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。
被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。

棒径(Φmm)6.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/160〜210 用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。 棒端/黄 JIS規格Z3221 ES308-16 AWS規格A5.4 E308-16 該当 被覆ライムチタニヤ系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする