画像準備中

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg) 注文コード 11619502 品番 NS-308L 2.0Φ×250mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。

棒径(Φmm)2.0 棒長(mm)250 電流範囲(A)下向/20〜50、立向・上向/15〜45 用途SUS304Lの溶接。 棒端/赤 JIS規格Z3221 ES308L-16 AWS規格A5.4 E308L-16 該当 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする