画像準備中

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11619588 品番 NS-309L 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接
または軟鋼上の耐食肉盛。
棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/80〜120、立向・上向/65〜105 棒端/黄緑-赤(側面) JIS規格Z3221 ES309L-16 AWS規格A5.4 E309L-16該当 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする