曜日別特売

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード11619676品番NS-310 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途
溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。
軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)下向/70~110、立向・上向/65~105棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする