画像準備中

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11619685 品番 NS-310 4.0Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途
溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。
軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。
棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/100〜150、立向・上向/95〜140 棒端/桃 JIS規格Z3221 ES310-16 AWS規格A5.4 E310-16 該当 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする