曜日別特売

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
棒径(Φmm)4.0
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード11619764品番NS-316 4.0Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。棒径(Φmm)4.0棒長(mm)350電流範囲(A)下向/100~150、立向・上向/95~140棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする