画像準備中

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11619773 品番 NS-316L 2.6Φ×300mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。

棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)300 電流範囲(A)下向/50〜80、立向・上向/45〜75 用途SUS316Lの溶接。 棒端/緑 JIS規格Z3221 ES316L-16 AWS規格A5.4 E316L-16 該当 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする