曜日別特売

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-308

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
棒径(Φmm)2.6
棒長(mm)300
内容量1箱(5kg)注文コード11619807品番NSE-308 2.6Φ×300mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。
スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。
スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。
なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。

用途
SUS304の共金溶接、SUS304Lの溶接。その他SUS301,SUS302などの溶接。
棒径(Φmm)2.6棒長(mm)300電流範囲(A)下向/50~85、立向・上向/45~80棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする