画像準備中

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-308

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11619816 品番 NSE-308 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。
スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。
スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。
なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/70〜115、立向・上向/65〜110 用途SUS304の共金溶接、SUS304Lの溶接。その他SUS301,SUS302などの溶接。 棒端/黄 JIS規格Z3221 ES308-16 AWS規格A5.4 E308-16 該当 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする