画像準備中

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-316L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)5.0 注文コード11619938 品番NSE-316L 5.0Φ×350mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径など3種類から選べます 他の種類を見る

NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。
スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。
スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。
なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。

棒径(Φmm)5.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/130〜190 用途SUS316Lの溶接。 棒端/緑 JIS規格Z3221 ES316L-16 AWS規格A5.4 E316L-16 該当 被覆ライムチタニヤ系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする