画像準備中

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-280

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード11620324 品番BK-280 3.2Φ×350mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

BK-280は安定した硬さと機械加工性に重点をおいた塩基性溶接棒です。
金属間摩耗部の肉盛再生に適し、機械加工後の焼入れも可能です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)90〜130 用途カップリング、歯車、各種車輪などの肉盛溶接。 棒端/緑 JIS規格Z3251 DF2A-300-B 被覆塩基性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする