ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒硬化肉盛用
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-280
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11620358
品番
BK-280 6.0Φ×450mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
BK-280は安定した硬さと機械加工性に重点をおいた塩基性溶接棒です。
金属間摩耗部の肉盛再生に適し、機械加工後の焼入れも可能です。
棒径(Φmm)
6.0
棒長(mm)
450
電流範囲(A)
210〜280
用途
カップリング、歯車、各種車輪などの肉盛溶接。
色
棒端/緑
JIS規格
Z3251 DF2A-300-B
被覆
塩基性