画像準備中

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30D

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード11620437 品番BK-30D 4.0Φ×400mm
4月6日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

BK-30Dは溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびNb、Mo、W、Vなどの複合炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する30クロム鋳鉄系の溶接棒です。特に、耐熱性、耐酸化性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。また、高温における硬さの低下が少なく高温摩耗にすぐれた性能を示します。なお、機械加工は不可能です。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)400 電流範囲(A)130〜180 用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラー、サンドブラスト等の肉盛溶接。 棒端/桃 JIS規格Z3251 DFCrA-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11620437
2021-04-16
用途:
農作業機の肉盛り

crh-3よりは、ほんの気持ち減り(摩耗)が早いかもしれない
熔接はこちらが気持ち速く溶けやすく、作業がしやすいのかな?程度
安価である、今後こっちメインで使う予定
成分表見れば確かに、ほんの気持ち摩耗しやすいのかもしれない

ディスクサンダーで火花が散ったり散らなかったり程度の品質(耐摩耗性が強い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする