曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30D

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1箱(5kg)注文コード11620446品番BK-30D 5.0Φ×400mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

BK-30Dは溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびNb、Mo、W、Vなどの複合炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する30クロム鋳鉄系の溶接棒です。特に、耐熱性、耐酸化性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。また、高温における硬さの低下が少なく高温摩耗にすぐれた性能を示します。なお、機械加工は不可能です。

用途
ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラー、サンドブラスト等の肉盛溶接。
棒径(Φmm)5.0棒長(mm)400電流範囲(A)180~240棒端/桃JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11620437
2021-04-16
用途: 農作業機の肉盛り

crh-3よりは、ほんの気持ち減り(摩耗)が早いかもしれない
熔接はこちらが気持ち速く溶けやすく、作業がしやすいのかな?程度
安価である、今後こっちメインで使う予定
成分表見れば確かに、ほんの気持ち摩耗しやすいのかもしれない
ディスクサンダーで火花が散ったり散らなかったり程度の品質(耐摩耗性が強い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする