ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒硬化肉盛用
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-350
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11620498
品番
BK-350 4.0Φ×400mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
BK-350は硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。
ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
400
電流範囲(A)
120〜180
用途
各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。
色
棒端/オレンジ
JIS規格
Z3251 DF2A-400-B
被覆
塩基性
RoHS指令(10物質対応)
対応