画像準備中

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-450

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11620525 品番 BK-450 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

BK-450は安定した硬さと耐割れ性の良好な溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒で、ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)90〜130 用途ブルドーザーリンク、アイドラー、ローラー、スプロケットなどの肉盛溶接。 棒端/オレンジ-オレンジ(側面) JIS規格Z3251 DF2A-450-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11620543
2015-05-21
用途:
線路の肉盛り

溶け具合がよく、思った通りの溶接作業ができ、早めの肉盛りが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする