曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-450

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
棒径(Φmm)5.0
棒長(mm)400
内容量1箱(5kg)注文コード11620543品番BK-450 5.0Φ×400mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

BK-450は安定した硬さと耐割れ性の良好な溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒で、ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。

用途
ブルドーザーリンク、アイドラー、ローラー、スプロケットなどの肉盛溶接。
棒径(Φmm)5.0棒長(mm)400電流範囲(A)170~230棒端/オレンジ-オレンジ(側面)JIS規格Z3251 DF2A-450-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11620543
2015-05-21
用途: 線路の肉盛り

溶け具合がよく、思った通りの溶接作業ができ、早めの肉盛りが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする