ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒硬化肉盛用
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-520
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11620604
品番
BK-520 4.0Φ×400mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
BK-520はMo、Vを含む溶着金属で、硬さと靭性を考慮した溶接棒です。ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
400
電流範囲(A)
120〜180
用途
ブルドーザーリンク、アイドラーなどの肉盛溶接。
色
棒端/黄
JIS規格
Z3251 DF2B-500-B
被覆
塩基性
RoHS指令(10物質対応)
対応