ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒硬化肉盛用
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-520
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
6.0
注文コード
11620622
品番
BK-520 6.0Φ×450mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
BK-520はMo、Vを含む溶着金属で、硬さと靭性を考慮した溶接棒です。ブルドーザー部品など重荷重金属間摩耗や軽衝撃摩耗に最適です。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
棒径(Φmm)
6.0
棒長(mm)
450
電流範囲(A)
210〜280
用途
ブルドーザーリンク、アイドラーなどの肉盛溶接。
色
棒端/黄
JIS規格
Z3251 DF2B-500-B
被覆
塩基性