BK-600 3.2Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業 11620683 BK-600 3.2Φ×350mm 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600 ニツコー熔材工業 11620683

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11620683 品番 BK-600 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。
なお、肉盛のままで機械加工は困難です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)90〜130 用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。 棒端/白 JIS規格Z3251 DF2B-600-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11620683
2020-04-06
用途:
除雪車用タイヤチェーンメンテナンス時の肉盛り
彦工務店 様

除雪シーズン明け、除雪用ホイルローダーのタイヤチェーンメンテナンス時、摩耗したタイヤチェーンの肉盛りに利用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする