曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-660S

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(5kg)注文コード11620744品番BK-660S 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

BK-660Sは0.45C-2.5Si-9Crの成分からなるマルテンサイト系溶着金属を得る硬化肉盛用溶接棒で、特に金型材の肉盛補修用として設計開発したもので、硬さの安定を図るために高合金心線を使用しています。
被覆タイプは、特殊な塩基性としてブローホールの発生を抑え、溶け込みも浅くエッジの肉盛が容易に行なえる様に設計してあります。また、スラグの剥離性がよく、立向、横向姿勢での肉盛も容易で能率面も十分考慮しています。
溶着金属は、溶接のままでHRC55~60の硬さを示し常温におけるすぐれた靭性と耐摩耗性はもちろん高温での耐摩耗性も有しています。なお、500℃程度までの焼戻し軟化抵抗を持っています。

用途
打抜金型、鍛造金型、冷間熱間シャー、ダイスなどの金型全般の新作および補修。
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)70~110棒端/白JIS規格Z3251 DF3B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11620744
2015-11-06
用途: 歯車の肉盛
和室製作所

簡単に肉盛が出来た、硬さも調度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする