画像準備中

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-700

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11620778 品番 BK-700 5.0Φ×400mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。
C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。

棒径(Φmm)5.0 棒長(mm)400 電流範囲(A)170〜230 用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。 棒端/黄 JIS規格Z3251 DF3C-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11620753
2019-07-29
用途:
トラクター爪補強
農・林・水産業

トラクター爪の摩耗対策として、試験的に使ってみました。
ホームセンターから安い爪を買ってきて溶接補強し、現在使っています。
摩耗対策の効果はありそうです。
爪に対して、3.2ミリは太すぎでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする