ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒硬化肉盛用
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-950
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11620902
品番
BK-950 3.2Φ×350mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
BK-950は溶着金属中に硬いタングステンカーバイド粒を分散させたものであり、衝撃の少ない激しい土砂摩耗に極めて良好です。
なお、肉盛のままで機械加工は不可能です。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
90〜130
用途
ショベルティース、浚渫船、カッターナイフ、スピードマラーなどの肉盛溶接。
色
棒端/桃
JIS規格
Z3251 DFWA-700-S
被覆
特殊系