画像準備中

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)3.2 注文コード11620945 品番BKH-90 3.2Φ×350mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径など3種類から選べます 他の種類を見る

硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。
Mo 高速度鋼を改良し、安定した硬さと耐割れ性にすぐれた耐摩耗用溶接棒です。
特に溶接後の熱処理によってさらに高い硬さを得ると共に、靭性が出てきますので、粉砕機の刃などの肉盛に適します。また、高温での軟化抵抗が高いため熱間での金属間摩耗用としてもすぐれた特性が得られます。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)90〜130 用途カッター、トリマーダイス、金型ダイス、各種粉砕機の刃などの肉盛溶接、肉盛補修。 棒端/白 JIS規格Z3251 DF5A-700-B 被覆塩基性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする