画像準備中

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKH-90

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11620954 品番 BKH-90 4.0Φ×400mm
4月6日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

硬さと靭性に重点をおいた塩基性溶接棒です。
Mo 高速度鋼を改良し、安定した硬さと耐割れ性にすぐれた耐摩耗用溶接棒です。
特に溶接後の熱処理によってさらに高い硬さを得ると共に、靭性が出てきますので、粉砕機の刃などの肉盛に適します。また、高温での軟化抵抗が高いため熱間での金属間摩耗用としてもすぐれた特性が得られます。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)400 電流範囲(A)120〜180 用途カッター、トリマーダイス、金型ダイス、各種粉砕機の刃などの肉盛溶接、肉盛補修。 棒端/白 JIS規格Z3251 DF5A-700-B 被覆塩基性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする