BKR-350 4.0Φ×400mm 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350 ニツコー熔材工業 11621024

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
棒径(Φmm)4.0
棒長(mm)400
内容量1箱(5kg)注文コード11621024品番BKR-350 4.0Φ×400mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。
ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。

用途
各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。
棒径(Φmm)4.0棒長(mm)400電流範囲(A)120~180棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする