曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HE-500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
棒径(Φmm)3.2
内容量1箱(5kg)注文コード11621085品番HE-500 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

HE-500は能率と強度に重点をおいたライムチタニヤ系被覆の溶接棒です。
Fe、Ni、Crを主成分とし二相の組織を示すため溶接後の硬化が少なく高強度、高靭性を有します。しかも耐酸化性が良好で、耐熱、耐食、耐衝撃摩耗に対してもす
ぐれた性能を発揮します。したがって各種特殊材料の補修、肉盛や硬化肉盛の下盛溶接に使用されます。

用途鋳鋼の溶接、耐食・耐熱肉盛、衝撃下の耐摩耗、合金工具鋼、プレス金型、ダイカスト金型、プラスチック金型などの割れ感度の高い材料の接合や下盛溶接など。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)70~110棒端/銀被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする