画像準備中

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HE-500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11621094 品番 HE-500 4.0Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

HE-500は能率と強度に重点をおいたライムチタニヤ系被覆の溶接棒です。
Fe、Ni、Crを主成分とし二相の組織を示すため溶接後の硬化が少なく高強度、高靭性を有します。しかも耐酸化性が良好で、耐熱、耐食、耐衝撃摩耗に対してもす
ぐれた性能を発揮します。したがって各種特殊材料の補修、肉盛や硬化肉盛の下盛溶接に使用されます。

棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)100〜150 用途鋳鋼の溶接、耐食・耐熱肉盛、衝撃下の耐摩耗、合金工具鋼、プレス金型、ダイカスト金型、プラスチック金型などの割れ感度の高い材料の接合や下盛溶接など。 棒端/銀 被覆ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする