ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒硬化肉盛用
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11621155
品番
MC-160 4.0Φ×350mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。
棒径(Φmm)
4.0
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
110〜150
用途
13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。
色
棒端/青
JIS規格
Z3251 DFME-200-B
被覆
塩基性
RoHS指令(10物質対応)
対応