ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11621322
品番
LS-50 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
LS-50は490MPa級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。
用途
490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。
硬化肉盛溶接の下盛溶接。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
下向/90〜140、立向・上向/80〜130
色
棒端/灰緑
JIS規格
Z3211 E4916
AWS規格
A5.1 E7016 該当
被覆
低水素系
RoHS指令(10物質対応)
対応