被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード11621356 品番LS-50T 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

LS-50Tは490MPa級高張力鋼用の再アーク性に重点をおいた低水素系溶接棒です。機械的性質、耐割れ性とも優秀で、同一電流で全姿勢の溶接ができます。またスラグの剥離性など作業性も良好で、特に再アークにすぐれており仮付けなどの断続溶接に最適です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)下向/100〜150、立向・上向/100〜150 用途建築、船舶、橋梁などの断続溶接、仮付け溶接。 棒端/青 JIS規格Z3211 E4916 AWS規格A5.1 E7016 該当 被覆低水素系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする