画像準備中

被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード11621365 品番LS-50V 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LS-50Vは490MPa級高張力鋼用の低水素系立向下進専用溶接棒です。立向溶接の能率と作業性に重点をおきましたので、従来の上進法に比べ作業能率を著しく向上することができます。またスラグの剥離性が良く、アンダカットの発生もなく非常に美しいビード外観が得られます。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)立向・下進/100〜150 用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、橋梁などの立向下進溶接。 棒端/紫 JIS規格Z3211 E4948 AWS規格A5.1 E7048 該当 被覆低水素系 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする