ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接棒
ニツコー熔材工業の 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11621383
品番
LS-55 3.2Φ×350mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。
用途
520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。
硬化肉盛溶接の下盛溶接。
棒径(Φmm)
3.2
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
下向/90〜140、立向・上向/80〜130
色
棒端/黄
JIS規格
Z3211 E5516-G
AWS規格
A5.5 E8016-G 該当
被覆
低水素系
RoHS指令(10物質対応)
対応