※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード11621392 品番LS-55 4.0Φ×450mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。

用途
520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。
硬化肉盛溶接の下盛溶接。
棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)450 電流範囲(A)下向/130〜190、立向・上向/110〜170 棒端/黄 JIS規格Z3211 E5516-G AWS規格A5.5 E8016-G 該当 被覆低水素系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする