曜日別特売
LS-60 5.0Φ×450mm 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60 ニツコー熔材工業 11621462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
棒径(Φmm)5.0
棒長(mm)450
内容量1箱(5kg)注文コード11621462品番LS-60 5.0Φ×450mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。

用途
550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。
棒径(Φmm)5.0棒長(mm)450電流範囲(A)下向/180~240、立向・上向/160~220棒端/赤JIS規格Z3211 E6216-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G 該当被覆低水素系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする